1021714 MICROMETRO 102-701

Micrómetro exterior con aislante - Serie 102

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:102-701
Rubix:798249565000
EAN:4946368508535
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1021714 MICROMETRO 102-701


This Ratchet Thimble Micrometer has a new mechanism that ensures consistent and reliable measurements, even for users inexperienced in operating a micrometer with one hand. The Ratchet Thimble Micrometer offers you the following benefits: It works both from the thimble and the speeder, enabling easy, one-handed operation. The ratchet‘s clearly audible operation provides reassurance that measurements are being taken at a constant, preset measuring force.

Cualidades

Sistema revolucionario con trinquete, tambor y avance rápido combinados.

Aplicaciones

Sistema con trinquete, tambor y avance rápido combinados. Métrico. Precisión: +/- 0.02 mm. Graduación: 0.01 mm. Husillo: 6.35 carburo.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Resolución0.01 mm
79,00 € Sin IVA
/ unidad
95,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días