MICROMETALRO EXTERIOR IP65 DIGITAL 150-175 MM

Micrometro exterior IP65 4157000 digital

Ver información técnica
Referencias
Mahr:4157006
Rubix:799295882000
EAN:4059192058494
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo175 mm

Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIOR IP65 DIGITAL 150-175 MM


Micrómetro de exteriores digital, IP65, salida de datos

Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en
cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo150 mm
Rango de medición, máximo175 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,08 Sin IVA
/ unidad
1072,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días