MICROMETRO INTERIORES 115-215
Micrómetro con punta(s) esférica(s) - Serie 115
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:115-215
Rubix:798340410000
EAN:4946368010724
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO INTERIORES 115-215
Para medir todas las superficies curvas, los espesores de las paredes de tuberías, cojinetes, casquillos etc.
Aplicaciones
Serie 115 Micrómetros exteriores con punta esférica Características técnicas : Lectura : 0,01 mm Graduaciones : Tambor y casquillo graduados cromados mate, ø18 mm Superficie de medición : en carburo, rectificada y finamente bruñida (115-1xx, 115-2xx) Husillo : carburo Punta : metal duro (115-3xx) Husillo de medición : ø 6,35 mm 1 vuelta de tambor equivale a 0,5 mm, con dispositivo de bloqueo Fuerza de medición : 5-10 N/ 3-8 N (Tipo A, B, C, D) N Suministrado : En estuche, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,00 € Sin IVA
/ unidad
252,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días