MICROMETRO DIGITAL EXTERIORES 0-25 MM


Micrómetros exteriores digitales

Referencias
giss cutline:892009
rubix:799047110000
ean:3660338446115
Resumen técnico
Campo de medición0-25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL EXTERIORES 0-25 MM


Normas: DIN 863
MICROMETRO DIGITAL EXTERIORES 0-25 MM

Cualidades

Pantalla LCD grande

Aplicaciones

Micrómetros exteriores digitales
Gran pantalla LCD, lectura clara
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Para su uso en el taller

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-25 mm
Doble graduación mm/pulgadasmm/pulgadas
Clase IPIP65
Salida de datosSin
Número de muescas de ajuste1
Número de llaves de medición2
Peso0.423 kg
Lectura0-25 mm
Diámetro de husillo6.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,17 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h