Referencias
Aventics:R961400027
Rubix:798451076000
fabricante:R961400027
EAN:3666750120107

Documentos
Detalles de producto : FILTRO 0,01 MICRAS R961400027
Información técnica
Atributos
| Finura de filtro | 0.01 µm |
|---|---|
| Material | polyamide |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,17 € Sin IVA
/ unidad
169,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
