LFMA-D-MAXI-DA

Microfiltro LFMA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMA-D-MAXI-DA
Rubix:798202641000
fabricante:532839
EAN:4052568165789
LFMA-D-MAXI-DA Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMA-D-MAXI-DA


Microfiltro LFMA-D-MAXI-DA sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB. Cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje de condensado manual. Serie=D, Tamaño=Maxi, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=manual rotativo
Microfiltro LFMA-D-MAXI-DA 532839

Información técnica


Atributos
Peso neto1222,5 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomanual (condensate drain by rotation)
Materialcarcasa: zinc de fundición a presión; vaso: pc (policarbonato); elemento filtrante: fibra de borosilicato
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
367,23 Sin IVA
/ unidad
444,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días