Referencias

Festo:MS9-LFM-1-AUM-HF
Rubix:798203766000
fabricante:553038
EAN:4052568195212
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUM-HF


Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUM-HF Filtro 0,01 µm, cuba de metal, alto caudal, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminium die-casting, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr
479,00 Sin IVA
/ unidad
579,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días