MS6-LFX-1/4-U

Active Carbon Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFX-1/4-U
Rubix:798201977000
fabricante:529685
EAN:4052568164263
MS6-LFX-1/4-U Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFX-1/4-U


Activated carbon Filter MS6-LFX-1/4-U Metal bowl, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=integrated as metal shell

Información técnica


Atributos
Peso neto977 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 ''
Tipoactive carbon filter ms6-lfx-1/4-u 529685
Materialhousing: die-cast aluminum; bowl: wrought aluminum alloy; filter element: activated carbon
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónfemale thread g1/4
134,64 € Sin IVA
/ unidad
162,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días