LFMA-D-MINI-DA

Micro Filter

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFMA-D-MINI-DA
Rubix:798202639000
fabricante:532837
EAN:4052568086336
LFMA-D-MINI-DA Micro filter
Resumen técnico
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFMA-D-MINI-DA


Micro Filter LFMA-D-MINI-DA Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary

Información técnica


Atributos
Peso neto422,5 g
Finura de filtro0.01 µm
Tipomicro filter lfma-d-mini-da 532837
Materialdie-cast zinc (body); polycarbonate (bowl); borosilicate fiber (filter element)
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónsub-base
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,45 Sin IVA
/ unidad
138,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días