AFD30-F02D-D

AFD20-D a AFD40-D, Separador de microgotas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFD30-F02D-D
Rubix:799242845000
fabricante:AFD30-F02D-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFD30-F02D-D


Separador de microgotas de estilo modular. Conforme a ISO 8573-1:2010. Calificación nominal de filtración 0.01 µm. Caudal máximo hasta 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

Conforme a ISO 8573-1:2010. Calificación nominal de filtración 0.01 µm. Caudal máximo hasta 600 l/min (ANR, 0.7MPa).

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomikroseparator mgły
Tasa de flujo volumétrico240 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,36 Sin IVA
/ unidad
89,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días