Referencias
SMC:AMF350-F03
Rubix:798072838000

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMF350-F03 ODOUR REMOVAL FILTER
El filtro de eliminación de olores de la serie AMF elimina eficientemente los olores del aire comprimido mediante un elemento de carbón activado. La unidad está diseñada para su uso en el procesamiento de alimentos, en la industria farmacéutica, en cervecerías y en sistemas de respiración donde debe eliminarse el olor
Cualidades
•Filtro de eliminación de olores
La conexión modular es posible para AMF150C a 550C
Elimina olores y componentes gaseosos en el aire comprimido
La conexión modular es posible para AMF150C a 550C
Elimina olores y componentes gaseosos en el aire comprimido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 3/8 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo; carcasa (case); vidrio templado (sight glass)) |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,35 € Sin IVA
/ unidad
112,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días