LFX-3/8-D-MIDI

Active Carbon Filter

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFX-3/8-D-MIDI
Rubix:798199086000
fabricante:532782
EAN:4052568165482
LFX-3/8-D-MIDI Activated carbon filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFX-3/8-D-MIDI


Activated carbon Filter LFX-3/8-D-MIDI High performance Filter for virtually oil-free, odourless compressed Air, suitable for use in the food processing industry Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=(* Active carbon Filter, * Fibre Filter), Bowl guard=Metal bowl guard

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x60x50 mm
Peso neto942,4 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Tipoactive carbon filter lfx-3/8-d-midi 532782
Materialdie-cast zinc (body), pc polycarbonate (bowl), activated carbon fabric (filter element), aluminum (bowl protection), nbr (gaskets)
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng3/8
170,71 € Sin IVA
/ unidad
206,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días