Referencias
Festo:LF-1/2-D-5M-MAXI
Rubix:798197986000
fabricante:186464
EAN:4052568146672

Documentos
Detalles de producto : LF-1/2-D-5M-MAXI
Filtro LF-1/2-D-5M-MAXI Grado de filtración 5 µm, con protector del vaso y desagüe de condensados manual. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm, Drenaje de condensados=rotatorio manual
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1459,7 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 3700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,40 € Sin IVA
/ unidad
264,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días