AM30-F02-D

AM20~60-D, Separador de niebla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AM30-F02-D
Rubix:799245108000
fabricante:AM30-F02-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AM30-F02-D


Los separadores de niebla AM*-D están diseñados para conectabilidad modular y para coincidir con la estética de la serie AC-D de componentes FRL. Las capacidades de flujo se han mejorado respecto a la serie AM heredada para una aplicabilidad ampliada. Estos filtros coalescentes tienen una clasificación nominal de 0.1 micrón para una etapa inicial de eliminación de aceite después de un filtro de partículas.

Cualidades

Separador de niebla de estilo modular conforme a ISO 8573. Clasificación de filtración nominal 0.1 µm. Tamaño de conexión 1/8 a 2.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.1 µm
Tiposeparator mgły
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
81,99 € Sin IVA
/ unidad
99,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días