AFF70D-F10

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF70D-F10
Rubix:798657945000
fabricante:AFF70D-F10
EAN:3618035591850
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF70D-F10


Filtros de línea principal. Clasificación de filtración nominal 3 µm o 1 µm. Caudal nominal de 300 a 14500 l/min (ANR). Tamaño de la conexión 1/8 a 2. Opción de indicador de servicio del elemento filtrante.

Cualidades

Diseño que ahorra espacio, ahorro de mano de obra en el tendido de tuberías. Ligero. Tamaño de puerto: 1, 1 1/2, 2. Roscas: Rc, G, NPT

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro1 µm
Tipofiltr linii głównej
Tasa de flujo volumétrico14500 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
372,48 € Sin IVA
/ unidad
450,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días