MHZL2-16C

MHZL16-PS MHZL16-PS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MHZL2-16C
Rubix:798079186000
fabricante:00224019
MHZL2, Air Gripper, Parallel Type, Long Stroke

Resumen técnico

Tipomhzl2
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro12 mm

Documentos

Detalles de producto : MHZL2-16C


La serie MHZ2 es una pinza neumática de sujeción paralela, modelo estándar, que reemplaza a la serie MHQ(G)2. La guía lineal ofrece una gran rigidez y una alta precisión. MHZ2 puede operar a presiones más elevadas incluso con un punto de sujeción más alto y en voladizo. Se ofrece una gran precisión de montaje y se ha mejorado la repetibilidad del montaje.
MHZL2, Pinza neumática de apertura paralela, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Tipomhzl2
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro12 mm
367,36 Sin IVA
/ unidad
444,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días