Referencias
Festo:DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267178000
fabricante:1776048
EAN:4052568247171

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R 1776048
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2681,5 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,14 € Sin IVA
/ unidad
301,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días