Referencias
Festo:DSNU-25-50-P-A
Rubix:751110463113
fabricante:19221
EAN:4052568003258



Documentos
Detalles de producto : DSNU-25-50-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 287,15 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,98 € Sin IVA
/ unidad
71,37 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h