DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

Cilindro normalizado DSBF

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R
Rubix:799267837000
fabricante:1774261
EAN:4052568246907
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática regulable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552

Información técnica


Atributos
Peso neto972,1 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,16 Sin IVA
/ unidad
211,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días