AEVC-12-10-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-12-10-I-P
Rubix:798191776000
fabricante:188083
EAN:4052568076719
AEVC-12-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-12-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-12-10-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca interior. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Fuerza de retroceso del muelle, retraído=4 N, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x23x22 mm
Peso neto32,1 g
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
49,14 € Sin IVA
/ unidad
59,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días