Referencias
Festo:DSNU-16-70-P-A
Rubix:798078017000
fabricante:1908264
EAN:4052568108458



Documentos
Detalles de producto : DSNU-16-70-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cilindro normalizado
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122,8 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 70 mm |
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,22 € Sin IVA
/ unidad
61,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días