ZNC60-VS

ZNC, pinza de Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZNC60-VS
Rubix:799237437000
fabricante:ZNC60-VS
brand logo

Resumen técnico

Tipoznc, bernoulli gripper
Carrera de cilindro0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZNC60-VS


Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.

Cualidades

Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.

Información técnica


Atributos
Tipoznc, bernoulli gripper
Carrera de cilindro0.5 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.5 bar
Conexiónbody ported
Serieznc
Material del cuerpoaluminio
309,99 € Sin IVA
/ unidad
375,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días