JUEGO 25 U. BROCA PRO STAINLESS STEEL HSS-CO

Metallbohrer

Ver información técnica
Referencias
Bosch:2608587018
Rubix:798773231000
EAN:3165140689823
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos25
Rango1-13
Incremento0.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO 25 U. BROCA PRO STAINLESS STEEL HSS-CO


La broca helicoidal de HSS de cobalto proporciona un rendimiento duradero para perforar acero inoxidable. Esta vida útil ampliada es el resultado de una aleación de cobalto al 5 % y HSS (acero de alta velocidad) totalmente rectificada, que proporciona calidad superficial, resistencia al desgaste y protección térmica excelentes. Cuenta con dos cortadores y dos acanaladuras que eliminan las virutas rápidamente para que la broca dure todavía más. La broca se puede utilizar con acero y aleaciones de acero, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes a los ácidos y al calor. El set se suministra en una práctica ProBox para disponer de una buena visión general, así como almacenamiento y transporte seguros
Set ProBox de 25 brocas para metal HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto) de 1 - 13 mm

Aplicaciones

Ferrous metals|Unalloyed/low-alloyed steelFerrous metals|Grey cast ironFerrous metals|Steel/ferrous metalFerrous metals|Stainless steel/stainless steelNon-ferrous metal|CopperNon-ferrous metal|ZincNon-ferrous metal|AlloysNon-ferrous metal|TinNon-ferrous metal|Aluminium

Información técnica


Atributos
Número de elementos25
Rango1-13
Incremento0.5 mm
Norma DINdin 338
Ángulo de punta135 °
Material de cortehss-co
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,23 Sin IVA
/ unidad
202,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días