Referencias

SMC:MXP16-30
Rubix:751601704043
fabricante:MXP16-30
EAN:3618036359640
MXP, Air Slide Table, Linear Guide

Resumen técnico

Tipomxp
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXP16-30


El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)136x56x32 mm
Peso neto861 g
Tipomxp
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
487,66 € Sin IVA
/ unidad
590,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días