EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Actuador lineal de husillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265796000
fabricante:3013572
EAN:4052568268497

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
eje del husillo EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK Con guía de rodamiento de bolas recirculante Carrera de trabajo=200 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=10 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2251,66 € Sin IVA
/ unidad
2724,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días