DFM-80-50-P-A-GF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-80-50-P-A-GF
Rubix:798195015000
fabricante:170886
EAN:4052568013400
DFM-80-50-P-A-GF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-80-50-P-A-GF


Cilindro guía DFM-80-50-P-A-GF Con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=125 mm, Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto8191,5 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño80
643,66 € Sin IVA
/ unidad
778,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días