Referencias

Festo:SLF-16-40-P-A
Rubix:798191499000
fabricante:170514
EAN:4052568139209
SLF-16-40-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-16-40-P-A


Mini slide SLF-16-40-P-A Diseño plano con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Stroke=40 mm, Rango/longitud de la posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto451,4 g
Tipomini slide
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
678,55 Sin IVA
/ unidad
821,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días