MXJ4-10

Mesa deslizante neumática de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXJ4-10
Rubix:799251550000
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4.5 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXJ4-10


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Guía lineal de alta precisión
Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16
Carreras de hasta 50 mm
Diseño compacto y ligero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x43x30 mm
Peso neto68 g
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4.5 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño4.5
251,35 € Sin IVA
/ unidad
304,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días