MSQB200R

MSQ*10~200, Mesa giratoria, cremallera y piñón, básica y de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MSQB200R
Rubix:751601640043
fabricante:MSQB200R
EAN:3618036366310
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa giratoria
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MSQB200R


La mesa giratoria compacta MSQ es ideal para aplicaciones de transferencia de material. Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio de tipo cremallera y piñón. Los siete tamaños son 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200, con ajustes de giro de 0-190 grados, y capacidad de autointerruptor. Entre las características adicionales se incluyen un eje hueco y la posibilidad de montaje directo de la carga.
•Mesa giratoria de tipo cremallera y piñón, tipo básico
•Disponibles siete tamaños de diámetro interior
•Posibilidad de montaje directo de la carga
•Ajuste desde una sola dirección
•Compatible con autointerruptor

Serie limpia: Ninguna
Modelo: MSQ
Precisión: B (Básica)
Tamaño: 200
Sufijo: R (amortiguadores)
Autointerruptor: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0,5 m [O ninguno en caso de no disponer de interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguno en caso de no disponer de interruptor]
Tipo de rosca: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:

Información técnica


Atributos
Tipomesa giratoria
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño240
Seriemsq
1333,49 € Sin IVA
/ unidad
1613,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días