CLR-16-10-L-P-A

Abrazadera basculante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CLR-16-10-L-P-A
Rubix:798192454000
fabricante:535436
EAN:4052568168773
CLR-16-10-L-P-A Linear/swivel clamp
Resumen técnico
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CLR-16-10-L-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-16-10-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° a la izquierda Carrera total=20 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Rosca del vástago del pistón=M4, Ángulo de giro=90 deg +/- 4 deg, Carrera de sujeción=10 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto278,8 g
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño16
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,03 Sin IVA
/ unidad
324,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días