ELGA-TB-KF-80-500-0H

Ejes de correa dentada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ELGA-TB-KF-80-500-0H
Rubix:799265700000
fabricante:8041859
EAN:4052568286590
brand logo
Resumen técnico
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ELGA-TB-KF-80-500-0H


eje de correa dentada ELGA-TB-KF-80-500-0H con guía de rodamiento de bolas recirculantes Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=39,79 mm, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=80, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,168 %

Información técnica


Atributos
Tipoejes de correa dentada
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1876,43 Sin IVA
/ unidad
2270,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días