Referencias
SMC:EMXQ20-30
Rubix:752104193043
fabricante:EMXQ20-30

Documentos
Detalles de producto : EMXQ20-30 00089503
La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Tipo | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,56 € Sin IVA
/ unidad
702,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días