Referencias
SMC:MXW8-50B
Rubix:751603224043

Documentos
Detalles de producto : MXW8-50B
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x49x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 600 g |
| Tipo | mxw |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 8 |
| Serie | mxw |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
924,75 € Sin IVA
/ unidad
1118,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días