Referencias
Festo:EPCC-BS-60-125-5P-A
Rubix:799262158000
fabricante:5428892
EAN:4052568452773

Resumen técnico
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-60-125-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-60-125-5P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-60-125-5P-A 5428892
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro electr. epcc-bs-60-125-5p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 60 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 116 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,44 € Sin IVA
/ unidad
587,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días