Referencias
Festo:EGSS-BS-KF-32-75-8P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:799257565000
fabricante:8083803
EAN:4052568457662

Resumen técnico
| Tipo | unidad mini deslizante festo 8083803 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Detalles de producto : EGSS-BS-KF-32-75-8P-ST-M-H1-PLK-AA
La simplicidad de la neumática ahora se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica gracias a la Simplified Motion Series. Estos accionamientos integrados son la solución perfecta para usuarios que buscan una alternativa eléctrica para tareas de movimiento y posicionamiento muy sencillas entre dos posiciones finales mecánicas, pero que no desean el proceso de puesta en marcha de los sistemas de accionamiento eléctricos tradicionales, que a menudo puede ser bastante complejo.
Cualidades
•Sin servoaccionamiento externo
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación
•Dos opciones de control integradas de serie
•Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
•Puesta en marcha simplificada
•No se requiere conocimiento especial para la puesta en marcha
•Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna
•Guía lineal rígida, de alta capacidad de carga y precisa, para absorber fuerzas laterales y aumentar la protección contra la rotación
Información técnica
Atributos
| Tipo | unidad mini deslizante festo 8083803 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
| Serie | egss-bs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1045,07 € Sin IVA
/ unidad
1264,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días