MXW25-300B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW25-300B
Rubix:751601882043
fabricante:MXW25-300B
EAN:3618036332940
MXW, Air Slide Table, Recirculating Linear Guide, Long Strokes

Resumen técnico

Tipomxw, mesa deslizante neumática, guía lineal recirculante, carreras largas
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW25-300B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)740x126x76 mm
Peso neto11200 g
Tipomxw, mesa deslizante neumática, guía lineal recirculante, carreras largas
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro300 mm
Seriemxw
1914,48 € Sin IVA
/ unidad
2316,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días