DFM-20-25-P-A-GF-F1A

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-20-25-P-A-GF-F1A
Rubix:799147828000
fabricante:8118844
EAN:4052568570057
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-20-25-P-A-GF-F1A


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño20
290,68 € Sin IVA
/ unidad
351,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días