Referencias
Festo:EPCC-BS-32-75-3P-A
Rubix:799262126000
fabricante:5428835
EAN:4052568452490

Resumen técnico
| Tipo | cilindro eléct. epcc -bs-32-75-3p-a a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Detalles de producto : EPCC-BS-32-75-3P-A
Cilindro eléctrico EPCC-BS-32-75-3P-A 5428835
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro eléct. epcc -bs-32-75-3p-a a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,16 € Sin IVA
/ unidad
438,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días