FENG-100-100-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-100-100-KF
Rubix:798194967000
fabricante:34530
EAN:4052568115432
FENG-100-100-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-100-100-KF


Unidad de guía FENG-100-100-KF con guía de bolas recirculantes, sirve para la protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=100, Carrera=100 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto13775 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
1512,02 € Sin IVA
/ unidad
1829,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días