MXW20-200B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW20-200B
Rubix:751601880043
fabricante:MXW20-200B
EAN:3618036333176
MXW, Air Slide Table, Recirculating Linear Guide, Long Strokes

Resumen técnico

Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW20-200B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)512x98x60 mm
Peso neto5660 g
Tipomxw
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemxw
1355,65 € Sin IVA
/ unidad
1640,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días