DGST-20-40-PA

Mini tobogán

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGST-20-40-PA
Rubix:798972523000
fabricante:8085142
EAN:4052568450304
brand logo

Resumen técnico

Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGST-20-40-PA


Cualidades

-Minicarro compacto
Carro y placa de apoyo como un solo componente
Excelente relación precio/rendimiento
Altas fuerzas de avance
Interfaces de montaje simétricas
Diseño sencillo con interfaces de montaje simétricas
Puede funcionar sin componentes de amortiguación adicionales

Aplicaciones

Electrónica y montaje ligero;Construcción de maquinaria;Tecnología de manipulación

Información técnica


Atributos
Tipomini tobogán
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
552,98 € Sin IVA
/ unidad
669,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días