DFM-25-160-B-PPV-A-GF

Accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-25-160-B-PPV-A-GF
Rubix:798784878000
fabricante:588785
EAN:4052568390914
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado dfm-25-160-b-ppv-a-gf
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-25-160-B-PPV-A-GF


Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.

Cualidades

•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par

Aplicaciones

Terminales;Elevación;Detención

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado dfm-25-160-b-ppv-a-gf
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
494,86 Sin IVA
/ unidad
598,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días