Referencias

Festo:SLF-6-10-P-A
Rubix:798193139000
fabricante:170503
EAN:4052568139094
SLF-6-10-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini slide
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-6-10-P-A


Mini slide SLF-6-10-P-A Diseño plano con guía de rodamientos de bolas de precisión y topes finales ajustables. Carrera=10 mm, Rango/longitud ajustable de la posición final=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x80x70 mm
Peso neto200 g
Tipomini slide
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
496,15 € Sin IVA
/ unidad
600,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días