ELGC-BS-KF-80-500-16P

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGC-BS-KF-80-500-16P
Rubix:799262760000
fabricante:8061502
EAN:4052568295912
brand logo

Resumen técnico

Tipoeje lineal electromecánico con husillo de bolas de recirculación
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGC-BS-KF-80-500-16P


Para aplicaciones en las que las dimensiones compactas son esenciales, estos ejes se pueden combinar para formar sistemas de manipulación muy compactos que se integran sin problemas en sistemas de ensamblaje, sistemas de ensayo e inspección, unidades de manipulación de piezas pequeñas, aplicaciones de sobremesa y en la industria electrónica. Los ejes lineales ELGC de bajo coste ofrecen una relación óptima entre el espacio de instalación y el espacio de trabajo.

Cualidades

Relación óptima entre espacio de instalación y espacio de trabajo
Protegido contra influencias externas mediante guía interna
Sistema de montaje único
Rodamiento doble compacto integrado en el eje para ahorrar espacio
Amplia gama de opciones de montaje para una integración óptima en la máquina

Información técnica


Atributos
Tipoeje lineal electromecánico con husillo de bolas de recirculación
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro500 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
855,65 € Sin IVA
/ unidad
1035,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días