Referencias
Stanley:1-32-125
Rubix:798296931000
EAN:3253561321252

Detalles de producto : 1-32-125 FLEXOMETRO PANORAMIC
Cinta métrica de bolsillo con mirilla
Características: cinta métrica con mirilla, cinta de acero curvado, pintada en amarillo, en maletín de plástico resistente a los golpes. Protección de la parte inferior de la caja mediante un listón de aluminio en forma de U. Gancho final con doble remachado. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Características: cinta métrica con mirilla, cinta de acero curvado, pintada en amarillo, en maletín de plástico resistente a los golpes. Protección de la parte inferior de la caja mediante un listón de aluminio en forma de U. Gancho final con doble remachado. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Cualidades
Quick and accurate direct reading of internal measurements below the top indicator.
Automatic tape return.
Automatic tape return.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Anchura | 12.7 mm |
| Tipo | panoramic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 € Sin IVA
/ unidad
14,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días