FLEXOMETRO HQ MAGNETICO 10M X 27 METRICO

Cinta métrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932464601
Rubix:799226402000
EAN:4058546225469
brand logo

Resumen técnico

Cajaabs
Longitud10 m
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FLEXOMETRO HQ MAGNETICO 10M X 27 METRICO


El potente imán situado al principio de la cinta permite engancharla fácilmente en superficies planas y tubos redondos. Diseño compacto y ergonómico. Mayor resistencia hasta 3,4 m. Protección de la hoja con cinta de nylon antirreflectante, hasta 10 veces más resistente a los daños en la obra. Hoja de 27 mm con impresión a doble cara en la cinta para facilitar la legibilidad. Tope para dedos patentado: estable cuando se coloca solo. Armazón reforzado de 5 puntos para mayor durabilidad en la obra. Precisión de clase II. Escala de arquitecto que facilita el cálculo de planos a escala.

Información técnica


Atributos
Cajaabs
Longitud10 m
Anchura27 mm
Tipomeasuring tape
30,10 € Sin IVA
/ unidad
36,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días