839963 CAJA DE 10 MASCARILLAS MOLDEADAS G-AIR PLUS FFP3
Mascarillas moldeadas g-air plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6822384
GISS:839963
Rubix:798658716000
EAN:3660338056178
Documentos
Detalles de producto : 839963 CAJA DE 10 MASCARILLAS MOLDEADAS G-AIR PLUS FFP3
Semimáscaras respiratorias filtrantes. De un solo uso. Preformadas.
Elástico de ajuste sin látex y sin grapas para evitar irritaciones cutáneas. La longitud del elástico se puede ajustar fácilmente y permite dejar la máscara colgada del cuello cuando no se usa.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, mantenimiento
industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos...
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
La capa interior de la mascarilla tiene un tacto único y cómodo. Todas las máscaras cumplen los requisitos de la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo "D"). Norma: EN149: 2001
Elástico de ajuste sin látex y sin grapas para evitar irritaciones cutáneas. La longitud del elástico se puede ajustar fácilmente y permite dejar la máscara colgada del cuello cuando no se usa.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, mantenimiento
industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos...
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
La capa interior de la mascarilla tiene un tacto único y cómodo. Todas las máscaras cumplen los requisitos de la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo "D"). Norma: EN149: 2001
Cualidades
La forma única de la mascarilla preformada permite utilizarla sin necesidad de colocarse la pinza nasal para mayor comodidad y fiabilidad (impermeabilización)
Aplicaciones
• Cement works, carpentry, cabinet making, BTP, industrial cleaning, maintenance welding, wasteprocessing, etc
• Depending upon the class of protection, namely protecting against calcium carbonate, cement,cellulose, sulphur, cotton, flour, coal, ferrous metals, vegetable oils, wood,
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,88 € Sin IVA
/ unidad
60,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h