Referencias
BLS Respiratory Protection:8006341
Rubix:799095490000
EAN:8033182761089

Detalles de producto : MASCARILLA ZER0 31 C ENVASADO INDIVIDUAL
Respirador ffp3 c/v carbonos activos conf. individual 8006341
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | no plegable |
| Color | blanco |
| Embalaje | confección individual (ensacado individual); 5 piezas por estuche, 60 piezas por cartón (cód. 8006341). |
| Material | material filtrante en polipropileno (pp) con capa protectora en polietileno (pe) y capa de carbonos activos en poliéster (pes); válvula y pinza nasal en polipropileno (pp); elásticos en elastómero termoplástico (tpe); junta en espumado polimérico. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,85 € Sin IVA
/ 5 unidades
34,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
