BOLSA 10 U. MASCARILLA 9163E C/VALVULA FFP3 NR D
3M™ VFlex™ Mascarillas para partículas serie 9100
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:9163E 7100349746
Rubix:799332742000
fabricante:7100349746
EAN:00068060858665

Documentos
Detalles de producto : BOLSA 10 U. MASCARILLA 9163E C/VALVULA FFP3 NR D
Las mascarillas para partículas 3M™ VFlex™ proporcionan protección respiratoria rentable de un solo uso contra ciertos peligros de partículas en el lugar de trabajo. Fabricadas en Europa por 3M, las mascarillas VFlex™ ofrecen protección fiable de una marca de confianza. Fabricadas con material filtrante exclusivo de 3M en pliegues en forma de V que se expanden para aumentar la superficie, lo que ayuda a reducir la resistencia a la respiración, y se flexionan con los movimientos faciales para hablar más fácilmente. VFlex™ está disponible en dos tamaños para adaptarse a una amplia variedad de caras y se pliega en plano en un envoltorio de producto individual para un almacenamiento práctico e higiénico.
Las mascarillas para partículas 3M™ VFlex™ proporcionan protección respiratoria rentable de un solo uso contra ciertos peligros de partículas en el lugar de trabajo. Fabricadas en Europa por 3M, las mascarillas VFlex™ ofrecen protección fiable de una marca de confianza. Disponibles en dos tallas para adaptarse a una amplia variedad de rostros.
Cualidades
• Mascarilla para partículas de un solo uso rentable.
• Los pliegues en forma de V se expanden para aumentar la superficie, lo que ayuda a reducir la resistencia a la respiración y se flexionan con los movimientos faciales para hablar más fácilmente.
• El clip nasal ajustable ayuda a proporcionar un sellado personalizado y seguro.
• Las pestañas laterales ayudan al usuario a colocar más fácilmente la mascarilla en la cara.
• Amplio interior con cómoda capa interior
• Disponibles en FFP2 (con y sin válvula de exhalación) y FFP3 con válvula de exhalación.
• Compatibles con numerosas protecciones oculares y auditivas de 3M
• Disponibles en 2 tamaños
• Se pliegan en plano en un envoltorio individual de producto para un almacenamiento cómodo e higiénico.
• Es imprescindible elegir la mascarilla correcta, aprender a utilizarla y realizar un uso y mantenimiento adecuados para que el producto pueda proteger al usuario frente a ciertos contaminantes del aire. No seguir todas las instrucciones de uso de estos productos de protección respiratoria o no llevarlos puestos de la forma adecuada durante todo el período de exposición podría afectar negativamente a la salud del usuario y ocasionarle enfermedades graves o una incapacidad permanente.
• IMPORTANTE: Los paquetes a granel no deben dividirse ni venderse por separado. Romper y revender el embalaje a granel de las mascarillas desechables 3M invalida el marcado CE del producto. Los distribuidores de 3M deben revender el producto únicamente en el embalaje original, acompañado de las instrucciones de uso. Si desea revender la mascarilla para partículas 3M™ VFlex™ 9152E en una cantidad menor, considere nuestra versión de paquete estándar, 3M SAP ID, 7100350316.
Aplicaciones
Acabado de composite || Acabado final || Carpintería || Construcción de embarcaciones || Descontaminación/desmantelamiento de sitio || Embolsado || Ensamblaje y mecánica || Fabricación || Fabricación de productos farmacéuticos || Fabricación general || Industria farmacéutica || Lijado || Limpieza || Operaciones de fundición || Operaciones de producción de cerveza || Operaciones textiles || Partículas biológicas en suspensión || Preparación de pintura || Procesamiento De Metales || Procesamiento de minerales || Procesamiento de papel || Producción agrícola || Rectificado || Reparación de metales || Trabajos en metal
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp3 |
|---|---|
| Válvula | no |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




