MASCARILLA 9322+ FFP2 C/VALVULA
3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100258909
Rubix:798236941000
fabricante:7100258909
EAN:04054596922006
Documentos
Detalles de producto : MASCARILLA 9322+ FFP2 C/VALVULA
Las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ presentan un diseño ergonómico de 3 paneles plegables planos e incorpora un medio de filtrado de baja resistencia a la respiración. Nuestras mascarillas, disponibles en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3, y con modelos con válvula y sin válvula, cuentan con una solapa para la barbilla innovadora para ajustarlas fácilmente y un panel superior grabado en relieve para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
Utilice las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ para una protección cómoda frente a polvo y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos. Nuestra serie 9300+ ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3, y le permite hablar y trabajar con comodidad. El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial, mientras que panel superior moldeado, en relieve y de bajo perfil crea un sellado eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad con gafas. La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar con facilidad y la innovadora solapa para la barbilla permite realizar ajustes sencillos. Parte de la gama cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones de calor y humedad. Están empaquetadas individualmente en un envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección proporcionado: Amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Su diseño plegable hace que sean fáciles de guardar cuando no se necesitan y están adaptadas a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
Cualidades
• El producto contiene material reciclado: las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ y 9332+ contienen al menos un 25 % de material reciclado*
• El embalaje contiene material reciclado: al menos un 30 % de material reciclado en el envoltorio individual del producto, un 100 % de material reciclado en la caja principal y un 76 % de material reciclado en el embalaje de envío*
• *Las reclamaciones se aplican a los productos fabricados a partir del 01/04/2024. Producto: las mascarillas partículas 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ y 9332+ contienen al menos un 25 % de material reciclado preconsumo. El porcentaje de material reciclado varía según el modelo. La cifra indicada es el porcentaje más bajo de material reciclado para los tres niveles de protección. Porcentaje de material reciclado calculado conforme a la norma EN ISO 14021:2016+A1:2021. Embalaje: al menos un 30 % de material reciclado en el envoltorio individual del producto - Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ y 1873V+ solamente. 100 % de material reciclado en la caja principal, 76 % de material reciclado en el embalaje de envío. Tenga en cuenta que, debido a escasez ocasional en el suministro de materiales reciclados, podemos utilizar temporalmente material virgen para mantener el suministro y la calidad del producto.
• El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
• Las bandas trenzadas con código de colores facilitan su identificación: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50).
• La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar fácilmente.
• Está disponible con válvula 3M™ Cool Flow™, que ayuda a reducir la acumulación de calor.
• El panel superior moldeado ayuda a adaptarse a la nariz y los contornos de la cara para sellar eficazmente.
• El panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas.
• La solapa para la barbilla está diseñada para que la mascarilla pueda colocarse y ajustarse con mayor facilidad.
• Es fácil de guardar, con diseño plegable y envoltorio individual.
Aplicaciones
Acabado de composite - Acabado final - Carpintería - Descontaminación/desmantelamiento de sitio - Embolsado - Ensamblaje y mecánica - Lijado - Limpieza - Operaciones de producción de cerveza - Preparación de pintura - Procesamiento De Metales - Procesamiento de minerales - Procesamiento de papel - Rectificado - Trabajos en metal
Información técnica
Atributos
| Clase | ffp2 |
|---|---|
| Válvula | si |
| Tipo | plegable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
37,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días